TOKIO(藤沢工業)
スツール ブルー 6脚セット
まとめ購入におすすめ!丈夫なスチール脚のカラフルスツール。
材質
座:(張り地)PVCレザー(中身)ウレタン、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.8
座面高さ(mm)
445
アズワン品番
65-0393-81
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×395×445
メーカー商品コード
42469599
座面径(Φmm)
320
内容量
1セット(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371085
M-22BL
ブルー
395×395×445
1.8
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください