曜日別特売

スツール オレンジ 6脚セット

スツール オレンジ 6脚セット - TOKIO(藤沢工業)スツール オレンジ 6脚セット - TOKIO(藤沢工業)スツール オレンジ 6脚セット - TOKIO(藤沢工業)スツール オレンジ 6脚セット - TOKIO(藤沢工業)

まとめ購入におすすめ!丈夫なスチール脚のカラフルスツール。

材質座:(張り地)PVCレザー(中身)ウレタン、脚:スチール(粉体塗装)質量(kg)1.8座面高さ(mm)445アズワン品番65-0393-83外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×445メーカー商品コード42469612座面径(Φmm)320内容量1セット(6脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371110M-22ORオレンジ395×395×4451.8
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする