林製作所
シンプル新聞掛
1週間分の新聞が収納できるシンプルな新聞掛。
付属品
新聞ハンガー(6本)、六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、新聞ハンガー:アルミ・ABS、アジャスター:ABS
質量(kg)
4.3
色
ホワイト
耐荷重(kg)
0.4(新聞ハンガー1本あたり)
機能
アジャスター機能
コード
42471561
アズワン品番
65-0393-88
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×400×730
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371119
6-001MH
¥
8,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000