アートクリエイション
人工植物 パキラツリー 高さ1600 642KU-012シリーズ
存在感のあるデザインが空間にアクセントをもたらせます。
質量(kg)
約5.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【容器】300×300
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×700×1600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371164
642KU-012N
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP
42471790
65-0393-95
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26371180
642KU-012
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP
42471806
65-0393-96
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください