林製作所
オプション シンプル新聞掛用新聞ハンガー2本セット
シンプル新聞掛用のオプション新聞ハンガー。
材質
アルミ、ABS
質量(g)
60
タイプ
バネ式
耐荷重(kg)
約0.4(1本あたり)
直径×長さL(Φmm×mm)
【外寸】14×650
コード
42473305
アズワン品番
65-0394-09
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371198
6-100MH
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください