コーンロープS

コーンロープS - サンコー(三甲)コーンロープS - サンコー(三甲)

コーンに引っ掛けるだけの簡単設置。コンパクトに折りたたんで収納できます。

種別8Y1201-00材質PEイエロー/ブラック質量(g)約180長さ(m)2.2外寸(mm)105×43×2200コード42474296アズワン品番65-0394-14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263712078Y120000BKYE
2,970
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする