曜日別特売

CPP手提げ袋 A4 50枚

CPP手提げ袋 A4 50枚 - キングコーポレーションCPP手提げ袋 A4 50枚 - キングコーポレーション

A4サイズのカタログや小冊子の配布に最適なCPP素材の持ち手付タイプ。

材質無延伸ポリプロピレンフィルム厚さ(mm)0.05透明サイズA4寸法(縦×横)(mm)380×230コード42477785アズワン品番65-0394-28内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371234CPPFB50A450
820
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする