三和スリッパ
不織布スリッパ 袋入り ブラウン 10足入
(1件のレビュー)
個包装で衛生的な前空き使いきりスリッパ。ホテルやエステで大活躍。シックなブラウンでワンランク上のおもてなし。
仕様
OPP袋入
材質
甲・中敷:不織布、底面:EVA
色
ブラウン
サイズ(cm)
27
コード
42479734
アズワン品番
65-0394-31
内寸(cm)
26.5
ヒール(cm)
約0.3
内容量
1パック(10足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371259
KAW-0003BR
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください