曜日別特売

ノエルサイドテーブル

ノエルサイドテーブル - あずま工芸ノエルサイドテーブル - あずま工芸ノエルサイドテーブル - あずま工芸ノエルサイドテーブル - あずま工芸ノエルサイドテーブル - あずま工芸

2段階高さ調節可能。天板下部収納付きサイドテーブル。

材質天板:(表面)ウォルナット突板(ラッカー塗装)、脚:スチール幅(mm)300高さ(mm)600/700(2段階調節可能)奥行(mm)500機能天板下収納、高さ調節(2段階)コード42537113アズワン品番65-0396-74内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371320SST-810DBブラウン8
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする