曜日別特売

アシュリーチェア TDCシリーズ

アシュリーチェア TDCシリーズ - あずま工芸アシュリーチェア TDCシリーズ - あずま工芸アシュリーチェア TDCシリーズ - あずま工芸アシュリーチェア TDCシリーズ - あずま工芸アシュリーチェア TDCシリーズ - あずま工芸アシュリーチェア TDCシリーズ - あずま工芸アシュリーチェア TDCシリーズ - あずま工芸アシュリーチェア TDCシリーズ - あずま工芸

脚先までこだわった、エレガントデザインチェア。

材質背・座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、脚:スチール質量(kg)5座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×880スタッキング4脚内容量1セット(4脚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371329TDC-9315GYグレー430×500×880430430×3805
48,000
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
26371338TDC-9319DGYダークグレー430×500×880430430×3805
48,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26371347TDC-9317PUパープル430×500×880430430×3805
48,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26371356TDC-9312GRグリーン430×500×880430430×3805
48,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする