CLOVE
フランチェアクロスタイプ白脚背座 TTK25-GRシリーズ
すわりごこちにもこだわった、収納性抜群のネスティングチェア。
材質
背:(張り地)ポリエステル(中身)PP、座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、本体・脚:スチール、キャスター:ウレタン
質量(kg)
6.2
機能
水平スタッキング可能
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×530×785
内容量
1箱(2脚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371365
TTK25-GRM6
グリーン
535×530×785
438
405×437
6.2
¥
53,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26371374
TTK25-GR36
ライトブルー
535×530×785
438
415×437
6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
26371390
TTK25-GRQ5
グリーン
535×530×785
438
415×437
6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください