曜日別特売

ラック付エントランスベンチ

ラック付エントランスベンチ - あずま工芸ラック付エントランスベンチ - あずま工芸ラック付エントランスベンチ - あずま工芸ラック付エントランスベンチ - あずま工芸

受付周りの履物はベンチの下にスッキリ整理。

材質張り地:PVCレザー、中身:ウレタン、脚:スチール(粉体塗装)質量(kg)7.2ブラウンアズワン品番65-0397-22外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×400メーカー商品コード42544517内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371444TBC-008
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする