CNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ

CNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ - F.M.LCNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ - F.M.LCNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ - F.M.LCNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ - F.M.LCNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ - F.M.LCNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ - F.M.LCNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ - F.M.L

奥行250mmの省スペース設計で机下でもじゃまにならない!

付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:メラミン化粧板、キャスター:PP幅(mm)500高さ(mm)610奥行(mm)250段数2棚板数(枚)1(可動)機能キャスターストッパー機能(2個)棚板耐荷重(kg)約10/枚棚板調整ピッチ(mm)159棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×250×15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371530LFA526TWHNホワイト500×250×6105.2
7,870
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26371539LFA526TNANナチュラル500×250×6105.2
7,870
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする