F.M.L
CNデスクサイドワゴンN LFA637シリーズ
奥行600mm、高さ700mmのデスクサイドにぴったりのサイズ設計。
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、棚板:メラミン化粧板、キャスター:PP
幅(mm)
600
高さ(mm)
700
奥行(mm)
350
段数
2
棚板数(枚)
1(可動)
機能
キャスターストッパー機能(2個)
棚板耐荷重(kg)
約10/枚
棚板調整ピッチ(mm)
46
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
564×350×15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371548
LFA637TWHN
ホワイト
600×350×700
9.5
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26371557
LFA637TNAN
ナチュラル
600×350×700
9.5
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000