CNデスクサイドワゴンN ハイタイプ LFA6310シリーズ

CNデスクサイドワゴンN ハイタイプ LFA6310シリーズ - F.M.LCNデスクサイドワゴンN ハイタイプ LFA6310シリーズ - F.M.LCNデスクサイドワゴンN ハイタイプ LFA6310シリーズ - F.M.LCNデスクサイドワゴンN ハイタイプ LFA6310シリーズ - F.M.LCNデスクサイドワゴンN ハイタイプ LFA6310シリーズ - F.M.LCNデスクサイドワゴンN ハイタイプ LFA6310シリーズ - F.M.L

奥行600mm、高さ700mmのデスクサイドにぴったりのハイタイプのワゴン 。

付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:メラミン化粧板、キャスター:PP幅(mm)600高さ(mm)1035奥行(mm)350段数3棚板数(枚)2(可動)機能キャスターストッパー機能(2個)棚板耐荷重(kg)約10/枚棚板調整ピッチ(mm)46棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×350×15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371566LFA6310LWHNホワイト600×350×103513
13,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26371575LFA6310LNANナチュラル600×350×103513
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする