林製作所
ホワイトシェルフ ファイルワゴン 11シリーズ
整頓しやすい仕切り棒がついて大型キャスターで移動しやすい明るいホワイトのファイルワゴンです。
材質
本体:スチール、キャスター:ナイロン
色
ホワイト
機能
キャスターストッパー機能(2個)
等分布荷重(kg)
約20(棚板1枚あたり)
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
507×260
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
段数
棚板数(枚)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371584
11-1
仕切棒(6本)、六角レンチ、スパナ
8.4
2段
【固定棚板】2
42545156
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26371600
11-2
仕切棒(9本)、六角レンチ、スパナ
12.7
3段
【固定棚板】3
42545163
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000