林製作所
重量物対応ファイルワゴン用ブックエンド ホワイト
重量用対応ファイルワゴン用の専用ブックエンドです。
材質
スチール
質量(kg)
0.6
色
シルバー
コード
42545194
アズワン品番
65-0397-50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×200×200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371609
11B-1
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください