三富工業
パワフルコートハンガー プロ メッキ PH-Pシリーズ
業務用にも高耐荷重タイプ。高さ伸縮も可能!
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:PP
色
クロームメッキ
耐荷重(kg)
100
機能
キャスターストッパー機能(2個)、高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371670
PH-P60
4.5
42545309
65-0397-56
600×460×1040~1800
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26371679
PH-P90
5
42545316
65-0397-57
900×460×1040~1800
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26371688
PH-P120
5.5
42545323
65-0397-58
1200×510×1040~1800
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26371697
PH-P150
6
42545330
65-0397-59
1500×510×1040~1800
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。