三富工業
縦横伸縮コートハンガー 780-1330 クローム
縦横伸縮。用途と場所に合わせて自由自在。
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ナイロン
質量(kg)
4.3
色
クロームメッキ
耐荷重(kg)
40
機能
高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)、横伸縮機能
コード
42545347
アズワン品番
65-0397-60
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780~1330×425×1010~1660
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371706
TH-GA-CHR
¥
7,310
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000