東進
高耐久性フェイスタオル 3枚 KUシリーズ
繊維長の長い糸を使用しているので通常糸に比べ毛羽が落ちにくく、長持ちします。
寸法(mm)
340×820
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約75
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371925
KU-173
ホワイト
42549123
65-0397-96
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26371934
KU-171
ピンク
42549130
65-0397-97
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26371950
KU-172
ブルー
42549147
65-0397-98
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください