アートクリエイション
人工植物 フレッシュポールポトス 高さ480
テーブルにもグリーンを。
材質
支柱:塩ビ・天然シュロ、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP
質量(g)
750
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【容器】124×123
コード
42559115
アズワン品番
65-0399-30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372126
382A50N
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000