アートクリエイション
人工植物 シーグレープ鉢ホワイト 高さ1500 光触媒
空間のアクセントにフロアタイプ。
仕様
光触媒加工
材質
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP
質量(kg)
8
色
器:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【容器】250×250×400
コード
42559153
アズワン品番
65-0399-32
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372135
642KU-014
¥
45,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください