ヤマト工芸
ダストボックス ドアーズS YK07-104シリーズ
木質感のあるプッシュタイプのゴミ箱。
材質
シナ合板・MDF
質量(kg)
3.4
容量(L)
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×320×600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372248
YK07-104
ホワイト
65-0399-98
42570073
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26372257
YK07-104
ブラウン
65-0399-99
42570080
¥
9,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000