F.M.L
キャスター付きパンフレットスタンド LFTシリーズ
キャスター付で移動に便利!頑丈なつくりとキャスターのロック機能でしっかり使えます。
付属品
スパナ・六角レンチ
色
ホワイト
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×20×180(1段あたり)
機能
キャスターストッパー機能(2個)
高さ(cm)
10(マグネットスペース)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
コード
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372510
LFT2415LWH
6.5
(カタログ収納部1段あたり)約1、(ストック棚)約2
42634621
10/1列
65-0402-58
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26372519
LFT5415LWH
9.1
(カタログ収納部1段あたり)約1/(ストック棚)約2
42634638
10/2列
65-0402-59
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
26372589
LFT7415LWH
11.1
(カタログ収納部1段あたり)約1/(ストック棚)約2
42694748
10/3列
65-0407-13
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください