ソニック
リールストラップカードホルダー EX-4106シリーズ
あなたにプラスイメージをダブルのロック機構で大切なカードの紛失リスクを大幅に低減!
材質
表示面:PMMA、紐:ポリエステル
寸法(mm)
紐:約900(幅9)/中紙:54×86
色
黒
サイズ
ICサイズ/縦
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×16×175
コード
42679066
アズワン品番
65-0406-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372580
EX-4106-D
¥
1,000
¥
999
¥
869
アウトレット
¥
956
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください