ニチバン
バッグシーリングテープ セロハン 430シリーズ
セロハンをベースにした色鮮やかなバッグシーリングテープ。パン・菓子類のバッグシーリングに適しています。作業性もよく、35m巻と手頃な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
材質
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
35
紙管径(inch)
3
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372659
430G
緑
42714361
65-0408-35
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26372668
430W
白
42714385
65-0408-37
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください