ケミカルジャパン
厚口手さげポリ袋 25号 厚み0.015乳白 100枚
高密度ポリエチレンを使用したポリ袋です。乳白色。
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
310
仕上幅(mm)
150
総幅(mm)
250
マチ(mm)
100
アズワン品番
65-0409-29
メーカー商品コード
42719731
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372677
SW-25
乳白
0.015
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください