ケミカルジャパン
厚口手さげポリ袋 60号 厚み0.023半透明 100枚
高密度ポリエチレンを使用したポリ袋です。半透明。
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
600
仕上幅(mm)
350
総幅(mm)
500
マチ(mm)
150
アズワン品番
65-0409-32
メーカー商品コード
42719847
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372704
SB-60
半透明
0.023
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください