エヒメ紙工
クラフトバッグ 丸紐 10枚 CRBCシリーズ
厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。丸紐タイプ。
仕様
【底ダンボール】底ボール有
材質
未晒130g/平方m
厚さ(mm)
約0.17
色
ブラウン
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×250
コード
42735779
持ち手
スピンドル丸紐(茶)
アズワン品番
65-0410-41
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372738
CRBC-S10P
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください