エヒメ紙工
クラフトバッグ 丸紐 10枚 CRBCシリーズ
厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。丸紐タイプ。
仕様
【底ダンボール】底ボール有
材質
未晒130g/平方m
厚さ(mm)
約0.17
色
ブラウン
持ち手
スピンドル丸紐(茶)
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372747
CRBC-M10P
M
320×100×280
42735786
65-0410-42
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26372756
CRBC-L10P
L
420×110×320
42735793
65-0410-43
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26372765
CRBC-LL10P
LL
450×135×390
42735809
65-0410-44
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください