曜日別特売

クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ

クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ - エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ - エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ - エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ - エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ - エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ - エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ - エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ - エヒメ紙工
(1件のレビュー)

厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。平紐タイプ。

仕様【底ダンボール】底ボール有材質未晒130g/平方m厚さ(mm)約0.17ブラウン持ち手平紐(茶)内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26372774CRBF-S10PS200×120×2504273581665-0410-45
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
26372790CRBF-M10PM320×100×2804273582365-0410-46
1,740
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
26372799CRBF-L10PL420×110×3204273583065-0410-47
2,430
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26372808CRBF-LL10PLL450×135×3904273584765-0410-48
3,120
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26372799
2024-05-10
用途: お客さん用に使いやすい
有限会社モダンフォート谷本勇写真室サービス業

しっかりとした作りで、安心して使うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする