小杉ネーム
アルミヒートブランケット プレミアム
アルミと不織布を使用した保温性の高い非常用アルミシート。毛布の約1/7とコンパクトで、保管スペースを削減できます。アルミと不織布の2層構造により、使用時に音が出にくく、使用後の折りたたみも容易です。
材質
表側:アルミニウム100%、裏:ポリプロピレン100%
寸法(mm)
【本体】約1050×1800、【保管】約240×180×25
質量(g)
約220
アズワン品番
65-0413-35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372905
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください