曜日別特売

パイルスリッパ ホワイト 10足入り

パイルスリッパ ホワイト 10足入り - 三和スリッパパイルスリッパ ホワイト 10足入り - 三和スリッパパイルスリッパ ホワイト 10足入り - 三和スリッパパイルスリッパ ホワイト 10足入り - 三和スリッパ

使い捨てスリッパの衛生的な面はそのままに、肌触りのよいパイル生地タイプが登場。

仕様OPP袋入り材質甲・中敷:ポリエステル、底:EVAホワイトサイズ(cm)約27コード42775423アズワン品番65-0413-57内寸(cm)約26.5ヒール(cm)約5靴タイプスリッパ内容量1パック(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26372914KAW-0008W
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする