三和[店舗什器・備品]
パイルスリッパ ブラウン 10足入り
使い捨てスリッパの衛生的な面はそのままに、肌触りのよいパイル生地タイプが登場。
仕様
OPP袋入り
材質
甲・中敷:ポリエステル、底:EVA
色
ブラウン
サイズ(cm)
約27
コード
42775430
アズワン品番
65-0413-58
内寸(cm)
約26.5
ヒール(cm)
約5
靴タイプ
スリッパ
内容量
1パック(10足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372930
KAW-0008BR
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください