東進
毛羽落ちしにくい無撚糸フェイスタオル KUシリーズ
毛羽落ちしにくいため、やわらかさが長く持続します。ボリューム感と吸水性を求める方にオススメです。
仕様
5枚OP袋入れ
寸法(mm)
340×840
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約59.3
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372939
KU-214
ホワイト
42775539
65-0413-59
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26372948
KU-215
ブルー
42775546
65-0413-60
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26372957
KU-216
ピンク
42775553
65-0413-61
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください