高砂
ちびっこスタンドブラシ
小さくて使いやすく立つので収納に便利で衛生的なタワシです。
材質
毛:パーム、針金:亜鉛メッキ銅、柄:PP
色
柄:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【単品】43×23×110
コード
42776451
アズワン品番
65-0413-73
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373009
040447
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください