シヤチハタ
Xスタンパー 贈答用 XONシリーズ
表書きに最適な手書き文字のスタンパー。
質量(g)
75
本体寸法(mm)
78.9×37.7×69
印面サイズ(mm)
20×60
油性 or 水性
油性顔料
印面種別
浸透印
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
印字文字
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373124
XON-01
42854524
御中元
65-0420-26
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
26373140
XON-04
42854555
御祝
65-0420-27
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください