シヤチハタ
エルゴグリップ 回転ゴム印 ゴシック CADシリーズ
丈夫でズレにくいゴムベルトを採用した回転ゴム印
仕様
西暦日付
書体
ゴシック体
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
コード
文字サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373185
CAD-5G
【押型】22×3.3
42855026
5号
65-0420-32
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26373167
CAD-3G
【押型】27×4.3
42855002
3号
65-0420-30
¥
1,920
取扱い終了
返品不可
26373176
CAD-4G
【押型】24×3.8
42855019
4号
65-0420-31
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください