シヤチハタ
塗布用スタンプ台 小形
水性染料系のスタンプインキを補充して使用するスタンプ台です。
サイズ
小型
質量(g)
29
本体寸法(mm)
77.0×55.9×15.9
盤面サイズ(mm)
63×40
コード
42855767
アズワン品番
65-0420-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373219
HGUN-1
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください