シヤチハタ
Xスタンパー回転印補充インキ XR-NFNシリーズ
Xスタンパー回転日付印専用の油性染料系補充インキ。
仕様
スタンパー回転日付印用
寸法(mm)
60×110×8
容量(mL)
0.5(×5本)
質量(g)
6
油性 or 水性
油性染料
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
インク色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373228
XR-NFN
42856016
赤
65-0420-43
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
26373237
XR-NFN
42856023
藍色
65-0420-44
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください