シヤチハタ
タートスタンパー<金属用>専用補充インキ 黒
補充が簡単にできるタートスタンパー<金属用>専用補充インキ。
仕様
タートスタンパー 金属用補充インキ(油性染料)
容量(mL)
20
質量(g)
28
本体寸法(mm)
37.8×25×73.5
コード
42856412
インク色
黒
アズワン品番
65-0420-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373246
XQTR-20-MN-K
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください