科目印 X-NKシリーズ

科目印 X-NKシリーズ - シヤチハタ科目印 X-NKシリーズ - シヤチハタ科目印 X-NKシリーズ - シヤチハタ科目印 X-NKシリーズ - シヤチハタ科目印 X-NKシリーズ - シヤチハタ科目印 X-NKシリーズ - シヤチハタ科目印 X-NKシリーズ - シヤチハタ科目印 X-NKシリーズ - シヤチハタ

科目ごとに色分けした使いやすいスタンパー。種類と色分けは「資産」はグリーン、「負債及び資本」ピンク、「損失」ブルー、「利益」ブラウン、「その他」パープルの5種類で探しやすく、使いやすい科目印です。

寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)5インク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26373499X-NK-401売上4313536365-0432-83
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373508X-NK-412雑収入4313547965-0432-84
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373517X-NK-626消費税4313664365-0432-85
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373526X-NK-303旅費交通費4313669865-0432-86
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373535X-NK-767三菱UFJ銀行4313671165-0432-87
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373544X-NK-002売掛金4313673565-0432-88
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373560X-NK-013現金4313684165-0432-89
300
299
329(税込)
当日出荷
26373569X-NK-048普通預金4313719065-0432-90
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373578X-NK-101預り金4313733665-0432-91
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
26373587X-NK-105買掛金4313737465-0432-92
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373596X-NK-133未払金4313765765-0432-93
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373605X-NK-211会議費4313781765-0432-94
300
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
26373614X-NK-236交際接待費4313806765-0432-95
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
26373630X-NK-238雑費4313808165-0432-96
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373639X-NK-251修繕費4313821065-0432-97
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373648X-NK-257消耗品費4313827265-0432-98
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373657X-NK-262支払手数料4313832665-0432-99
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373666X-NK-269水道光熱費4313839565-0433-01
300
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
26373675X-NK-273租税公課4313843265-0433-02
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373684X-NK-280通信費4313850065-0433-03
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373700X-NK-281手数料4313851765-0433-04
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
26373709X-NK-290荷造運賃4313860965-0433-05
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
26373718X-NK-294福利厚生費4313864765-0433-06
300
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする