ライオンハイジーン
サニテートAハンドミスト モダン 300mL
お客様から見えるエントランス、レジまわり、化粧室などの衛生常備品に
成分
ベンザルコニウム塩化物0.05%(W/V)、グリセリン、エタノール約55%
液性
中性
容量(mL)
300
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×65×150
コード
43193615
アズワン品番
65-0434-21
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373788
SAH300MA
300
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください