ライオンハイジーン
サニテートAハンドミスト 2L
女性でも持ちやすく、つめかえがラク
成分
塩化ベンザルコニウムなど
質量(g)
1900
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×95×270
コード
43193622
液性
中性
アズワン品番
65-0434-22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373797
SAH2L
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください