曜日別特売

オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー - フェローズオートフィードシュレッダー - フェローズオートフィードシュレッダー - フェローズオートフィードシュレッダー - フェローズオートフィードシュレッダー - フェローズオートフィードシュレッダー - フェローズオートフィードシュレッダー - フェローズ

最大250枚までの書類を高速自動細断。セキュリティレベルの高い2x14mmのマイクロカット・モデル。

仕様【メディア投入口】あり質量(kg)16.5ブラック容量(L)33電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×560消費電力(W)(50/60Hz)450機能スリープモード(2分)、ビンフルセンサーコード43260690定格時間(分)20(連続使用時間目安)運転音(dB)60処理能力約250枚(A4)ダストボックス容量(L)33保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0細断寸法(mm)2×14投入口幅(mm)230最大細断枚数自動給紙時:250枚手差し時:10枚(A4)アズワン品番65-0435-49細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×560細断可能物カード(手差しのみ)処理時間5.9秒(50/60Hz)(A4用紙1枚あたり)リバース機能【オートリバース】有(手差し時)最大投入幅230mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26373849250M-2
151,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする