キングコーポレーション
両更クラフトロール CSPシリーズ
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質
両更クラフト紙
厚さ(mm)
0.1
色
茶
長さ(m)
30
坪量(g/m
2
)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374418
CSP004
1200
43347391
65-0441-40
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
26374427
CSP005
900
43347407
65-0441-41
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください