キングコーポレーション
両更クラフト平判 900×1200mm 25枚
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質
両更クラフト紙
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
色
茶
コード
43347421
坪量(g/m
2
)
70
アズワン品番
65-0441-42
内容量
1包(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374436
CSP006
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください