曜日別特売

クイックスタンパーMEタイプ ヨコ QMEYシリーズ

クイックスタンパーMEタイプ ヨコ QMEYシリーズ - サンビークイックスタンパーMEタイプ ヨコ QMEYシリーズ - サンビー

鮮明にくっきり押せる。サンビーのスタンパー挨拶回りの名刺などにメッセージを添えることができます。

仕様ストラップ穴付インク色印面サイズ(mm)5×29内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
印字文字
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26374567QMEY-343391417新任御挨拶65-0441-95
510
489
538(税込)
当日出荷
26374576QMEY-443391424転任御挨拶65-0441-96
510
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
26374558QMEY-143391394謹賀新年65-0441-94
510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする