サンビー
シュスタ 速乾 GFーSシリーズ
朱肉とスタンプ台が一つになり、使い勝手が良くなりました。
本体寸法(mm)
165×60×12
盤面サイズ(mm)
スタンプ台40×95/朱肉38Φ
インク色
スタンプ台黒/朱肉朱
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374619
GF-S01
白
43391592
65-0442-01
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26374628
GF-S02
黒
43391608
65-0442-02
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26374637
GF-S03
ピンク
43391615
65-0442-03
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください