トレードワン
セノ・ビー 幅ひろ君
軽いのに耐荷重あり!給湯室・洗面所などでのちょっとした作業に。
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
320
質量(g)
約1650
タイプ
折りたたみ式
段数
1段
耐荷重(kg)
約100
アズワン品番
65-0449-45
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×460×45
メーカー商品コード
43958320
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×300×320
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374865
10071
450×460×45
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください